Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 45x75mm E14 12V 25W matt 40302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26851319
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40302
EAN/GTIN:
     4034451403024
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe

Tropfenlampe 45x75mm E14 12V 25W matt 40302

Kugelformlampe, E14, matt - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Lichtstromerhalt: 1.00
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
200 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,58*
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,51*
€ 4,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,03*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40308
ab € 2,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40312
ab € 2,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40314
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.