Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassockellampe T15 15x36 W2,1x9,5d 12V 7W 27302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glassockellampe T15 15x36 W2,1x9,5d 12V 7W 27302
Glassockellampe T15 15x36 W2,1x9,5d 12V 7W 27302
Artikel-Nr.:
     6012-26851509
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27302
EAN/GTIN:
     4034451273023
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d

Glassockellampe T15 15x36 W2,1x9,5d 12V 7W 27302

Glassockellampe T15 W2,1x9,5d. Anwendungen: Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
14 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,10*
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,44*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,45*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,65*
€ 2,74*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.