Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6-7V 1,0W 27106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 1W W2x4,6d 6-7V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 1W W2x4,6d 6-7V Röhre Ø5x18mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     6012-26851572
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     27106
EAN/GTIN:
     4034451271067
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d

Glassockellampe T5 5x18mm W2x4,6d 6-7V 1,0W 27106

Glassockellampe T5 W2x4,6d. Stecklampe für Signalleuchten. Einwandfreier Kontakt, schnelles Auswechseln. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Lampenspannung:
6..7 V
Lichtstrom:
2 lm
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,89*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,15*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.