Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 230VAC weiß 35410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 230VAC weiß 35410
Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 230VAC weiß 35410
Artikel-Nr.:
     6012-26851888
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35410
EAN/GTIN:
     4034451354104
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

Mega-3x3mm LED 10x25mm Ba9s 230VAC weiß 35410

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
3 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,65*
€ 15,67*
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 15,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 16,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,08*
€ 17,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.