Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfenlampe 45x75mm E14 130V 15W matt 43192


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26853038
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43192
EAN/GTIN:
     4034451431928
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Matt
matte Glühlampe

Tropfenlampe 45x75mm E14 130V 15W matt 43192

Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
130 V
Sockel:
E14
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
nein
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,58*
€ 2,62*
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,79*
€ 2,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.