Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe T10 10x27mm W2,1x9,5d 24V 3W 81612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26854154
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81612
EAN/GTIN:
     4034451816121
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen

Autolampe T10 10x27mm W2,1x9,5d 24V 3W 81612

Autolampe/ Glassockellampe, W2,1x9,5d, ECE R 37 DIN 72 601 W3W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
3 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
22 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W3W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,34*
€ 0,62*
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.