Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe T5 5x20mm W2x4,6d 12V 1,2W 81601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe T5 5x20mm W2x4,6d 12V 1,2W 81601
Autolampe T5 5x20mm W2x4,6d 12V 1,2W 81601
Artikel-Nr.:
     6012-26854155
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81601
EAN/GTIN:
     4034451816015
Suchbegriffe:
Autolampen T5
Sockel T5
T5-Lampen
Autolampen W2x4.6d

Autolampe T5 5x20mm W2x4,6d 12V 1,2W 81601

Autolampe/ Glassockellampe, W2x4,6d, ECE R 37 DIN 72 601 W5/1,2 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
1,2 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,419*
€ 0,779*
10
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,78*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,475*
€ 0,885*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.