Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe T20 20x43mm W3x16q 12V 21/5W 81632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe T20 20x43mm W3x16q 12V 21/5W 81632
Autolampe T20 20x43mm W3x16q 12V 21/5W 81632
Artikel-Nr.:
     6012-26854163
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81632
EAN/GTIN:
     4034451816329
Suchbegriffe:
Autolampen W21/5W
Sockel W21/5W
W21/5W-Lampen
autolampen w21/5w

Autolampe T20 20x43mm W3x16q 12V 21/5W 81632

Autolampe/ Glassockellampe, W3x16q, ECE R 37 DIN 72 601 W21/5W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenleistung Wendel 1:
21 W
Lampenleistung Wendel 2:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
374 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
W21/5W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,51*
1
€ 5,00*
ab € 1,74*
€ 2,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,96*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,97*
€ 3,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.