Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autosoffitte 11x36mm SV8,5-8 12V 5W 81711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26854181
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81711
EAN/GTIN:
     4034451817111
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Autolampen SV8.5

Autosoffitte 11x36mm SV8,5-8 12V 5W 81711

Autosoffitte, SV8,5-8, ECE R 37 DIN 72 601 C5W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
36 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
C5W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
10
€ 5,46*
ab € 0,343*
€ 0,633*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,389*
€ 0,719*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,72*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.