Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Reflektorlampe PAR46 28V 250W 82542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26854208
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82542
EAN/GTIN:
     4034451825420
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
halogen reflektorlampe

Halogen-Reflektorlampe PAR46 28V 250W 82542

Halogen-Reflektorlampe PAR46, mit Schraubsockel. Scharf begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen. Energieeffizienzklasse: EOL
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
28 V
Sockel:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
15 °
Infrarottechnik:
nein
Frontscheibe:
ja
Durchmesser:
146 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Axiale Wendel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel mit reflektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,43*
€ 77,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,52*
€ 77,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 79,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,42*
€ 82,81*
€ 5,95*
ab € 76,18*
€ 95,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.