Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 22x48mm E14 220-260V 10-15W 47150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26854506
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     47150
EAN/GTIN:
     4034451471504
Suchbegriffe:
Glühlampe Birnenform
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar

Birnenlampe 22x48mm E14 220-260V 10-15W 47150

Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
220..260 V
Lichtstrom:
80 lm
Sockel:
E14
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,27*
€ 2,12*
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,44*
€ 2,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,51*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.