Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 24V 10W 48114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26854514
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48114
EAN/GTIN:
     4034451481145
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Birnenform
Birnenlampe

Birnenlampe 22x48mm Ba15d 24V 10W 48114

Besonders kompakte Bauform, ideal für Haushaltsgeräte. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2500 K
Durchmesser:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,22*
€ 5,46*
ab € 1,33*
€ 2,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,50*
€ 2,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,50*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.