Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haloline-Lampe 1500W 230V R7s-p15 64760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haloline-Lampe 1500W 230V R7s-p15 64760
Haloline-Lampe 1500W 230V R7s-p15 64760
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-26855316
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004181
EAN/GTIN:
     4050300004181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Haloline-Lampe 1500W 230V R7s-p15 64760

Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Farbtemperatur: 3.000 K. Brennstellung: p15. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Betrieb ohne Trafo. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Ideal zur Betonung und Akzentuierung von Gebäuden.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1500 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
31000 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
254 mm
UV-Schutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 14,51*
41 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 14,92*
1
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 16,13*
3 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 11,88*
€ 16,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,64*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.