| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26859998 Herst.-Nr.: 11546 EAN/GTIN: 4034451115460 |
| |
|
| | |
| Mikroskoplampe 35x62mm P47d 6V 50W 11546 Mikroskoplampe Röhrenform P 47d, für Zeiss Mikroskope. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 6 V | Nennstrom: | 8334 mA | Sockel: | P47D | Anwendung: | Mikroskop | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,39* | € 36,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,51* | € 37,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,24* | € 37,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,21* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|