Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26860095 Herst.-Nr.: 4050300925929 EAN/GTIN: 4050300925929 |
| |
|
| | |
| Fahrzeuglampe 7511-02B Bli.2 Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Positions- und Standlicht. Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht. Kennzeichen- und Seitenpositionslichter. Weitere Informationen: | | Lampenleistung Wendel 1: | 21 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 460 lm | Sockel: | BA15s | Normbezeichnung (ECE): | P21W | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | nein | Gesamtlänge: | 52,5 mm | Durchmesser: | 26,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,41* | € 2,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,06* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|