Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26860897 Herst.-Nr.: 4050300461106 EAN/GTIN: 4050300461106 |
| |
|
| | |
| Halogen-Reflektorlampe 64617 S Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 75 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | sonstige | Anwendung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 12,38* | € 15,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,22* | € 19,00* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 14,98* | € 21,45* | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 7,50* | ab € 12,14* | € 22,69* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,43* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|