Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14VAC/DC ge 2Chip 35153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26863226
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35153
EAN/GTIN:
     4034451351530
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14VAC/DC ge 2Chip 35153

LED Retrofit mit Brückengleichrichter, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 1-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,25 W
Lampenspannung:
12..14 V
Lichtstrom:
8,9 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,41*
€ 7,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,13*
€ 9,00*
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,936*
€ 10,156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,26*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,01*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 5,00*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,26*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,27*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 5,59*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,81*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35161
ab € 6,78*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,37*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 5,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.