Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 12mA ws 36083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26864569
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36083
EAN/GTIN:
     4034451360839
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin

Chip-LED 5,6x10mm BiPin5,6 20-28VAC/DC 12mA ws 36083

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,29999999 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 10,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,76*
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.