Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 10x43mm 24-28V DC grün 36917


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 36917 LED-Lampe Grün
Scharnberger & Hasenbein 36917 LED-Lampe Grün
Artikel-Nr.:
     6012-26864596
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36917
EAN/GTIN:
     4034451369177
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S7

LED-Soffittenlampe 10x43mm 24-28V DC grün 36917

LED Retrofit mit Einweggleichrichter, Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Lichtstrom:
0,02999999 lm
Nennspannung:
28 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
20 mA
Leistungsaufnahme:
0,02999999 W
Durchmesser:
11 mm
Länge:
43 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,89*
€ 7,34*
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,55*
€ 8,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,243*
€ 9,173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.