Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halostar NV-Lampe 20W 12V G4 450GdC 64428


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Halostar NV-Lampe 20W 12V G4 450GdC 64428
Halostar NV-Lampe 20W 12V G4 450GdC 64428
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-26865225
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300308050
EAN/GTIN:
     4050300308050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4

Halostar NV-Lampe 20W 12V G4 450GdC 64428

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
ja
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,41*
€ 15,21*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 19,29*
12 Tage
nicht lagernd
0,025
pro Paket
€ 4,90*
ab € 64,5412*
€ 102,4012*
11 Tage
1
0,025
pro Paket
€ 5,80*
ab € 83,43*
€ 130,68*
Lager 6012
0,025
pro Paket
Frei Haus
ab € 381,45*
€ 520,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,025 Pakete
€ 520,71*
€ 619,6449
pro Paket
ab 1,25 Pakete
€ 436,80*
€ 519,792
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 420,49*
€ 500,3831
pro Paket
ab 12,5 Pakete
€ 403,09*
€ 479,6771
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 393,73*
€ 468,5387
pro Paket
ab 62500 Pakete
€ 381,45*
€ 453,9255
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 9,53625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,025 Pakete
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.