Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S E10 ge 24V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S E10 ge 24V
Artikel-Nr.:
     6012-26869663
Hersteller:
     Sirena
Herst.-Nr.:
     32785
EAN/GTIN:
     8010152327858
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Leuchtmittel E10
Sockel E10
leuchtmittel e10 led

LED-Leuchtmittel AC/DC LDE S E10 ge 24V

Für Dauerbetrieb, niedriege Betriebstemperatur, niedrieger Stromverbrauch, widerstandsfähig gegen Erschütterung und Vibrationen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
14 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,03*
€ 626,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 541,71*
€ 632,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 632,28*
€ 752,4132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 620,45*
€ 738,3355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 602,33*
€ 716,7727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,30*
€ 694,127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 541,71*
€ 644,6349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,4171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.