Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 10W 12V SV8.5-8 6438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321094353 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094353 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094353 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     6012-26872604
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094353
EAN/GTIN:
     4008321094353
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Autolampen SV8.5

Autolampe 10W 12V SV8.5-8 6438

Produktvorteile: Erstausrüsterqualität. Große Produktpalette. Verlässliche Qualität. Produkteigenschaften: Originalersatzteile. Anwendungsgebiete: Kennzeichen- und Seitenpositionslichter. Innenbeleuchtung, Leselicht.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
120 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Gesamtlänge:
28,5 mm
Durchmesser:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,37*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,80*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,26*
€ 2,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.