Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Xenon D4S P32d-5 42V 35W CB 17232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26873686
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17232
EAN/GTIN:
     4034451172326
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P32d
Sockel P32d
leuchtmittel p32d

Autolampe Xenon D4S P32d-5 42V 35W CB 17232

Faltschachtel, XENARC COOL BLUE INTENSE D4S, 66440CBI Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
42 V
Lichtstrom:
3200 lm
Sockel:
sonstige
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
blau
Technologie:
Entladungslampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,79*
€ 108,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,89*
€ 108,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 112,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,13*
€ 138,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.