Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe W2x46d 24V 12W Faltschachtel 17242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26873695
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17242
EAN/GTIN:
     4034451172425
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d

Autolampe W2x46d 24V 12W Faltschachtel 17242

Faltschachtel, Originalersatzteile für LKW, 2741 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
1,2 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
7,5 lm
Sockel:
W2x4,6d
Normbezeichnung (ECE):
sonstige
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,00*
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,26*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,63*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,16*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.