Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe SV85-8 12V 10W Doppelblister 17345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26873785
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17345
EAN/GTIN:
     4034451173453
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
SV8.5-Lampen
Sockel SV8,5
autolampen sv8.5

Autolampe SV85-8 12V 10W Doppelblister 17345

Doppelblister, Soffitten-Signallampe für Innenbeleuchtung, 6438-02B Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
120 lm
Sockel:
SV8,5-8
Farbe:
weiß
Technologie:
sonstige
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,29*
€ 3,78*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,60*
€ 4,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.