Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 49W rot 67206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26873874
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     67206
EAN/GTIN:
     4034451672062
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe T5 49W rot 67206

Farbige Leuchtstofflampe - für stimmungsvolles und dekoratives Licht - Diese Lampe eignet sich hervorragend für additive Farbmischsysteme. Anwendungsgebiete: Werbung, Partybeleuchtung, Studios, Diskotheken, Schausteller etc. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Power-Faktor: 0,99
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
49 W
Sockel:
G5
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1449 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
rot
Anwendung:
sonstige
Splitterschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,01*
€ 17,36*
€ 5,95*
ab € 12,11*
€ 17,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,62*
€ 19,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,41*
€ 22,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.