| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26873892 Herst.-Nr.: 68763 EAN/GTIN: 4034451687639 |
| |
|
| | |
| UV-A Leuchtstofflampe 68763 UV blue Bräunungslampe mit Reflektor, Trend Advanced R E6, 100-R-27/3,1. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | ja | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | ja | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,22* | € 24,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,32* | € 24,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,60* | € 27,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,13* | € 31,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|