Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe HRITS150WD230XLNRX7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe HRITS150WD230XLNRX7S
Halogenmetalldampflampe HRITS150WD230XLNRX7S
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-26873991
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32419664
EAN/GTIN:
     4008597196645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s

Halogenmetalldampflampe HRITS150WD230XLNRX7S

Kompakte HM-Lampe mit Quarzbrenner, Röhre klar, Tageslicht, Sockel RX7s. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und Zündgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
61,79999999 W
Lichtstrom:
13000 lm
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5450 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 14,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 14,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 16,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.