Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W Red 1SL/25 TL-D Colore#95445940


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe 58W Red 1SL/25 TL-D Colore#95445940
Leuchtstofflampe 58W Red 1SL/25 TL-D Colore#95445940
Artikel-Nr.:
     6012-26876024
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95445940
EAN/GTIN:
     8711500954459
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe 58W Red 1SL/25 TL-D Colore#95445940

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "
basic powders"
erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
58 W
Lichtstrom:
75 lm
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
150
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
1514,2 mm
Interner Reflektor:
nein
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 18,83*
€ 22,25*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 17,42*
€ 25,52*
1
€ 5,46*
ab € 19,86*
€ 27,91*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,25*
€ 31,28*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,41*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.