Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-LED T6 7x44mm 70VAC/DC rot 35321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26877060
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35321
EAN/GTIN:
     4034451353213
Suchbegriffe:
Telefonlampen
Telefonlampen T6,8
telefonlampen

Single-LED T6 7x44mm 70VAC/DC rot 35321

Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
70 V
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
15 mA
Durchmesser:
7 mm
Länge:
44 mm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 4,70*
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,45*
€ 5,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.