Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T8 26x895mm G13 3000K 44167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Leuchtstofflampe T8 26x895mm 44167 G13 30W universalweiß
SUH Leuchtstofflampe T8 26x895mm 44167 G13 30W universalweiß
Artikel-Nr.:
     6012-26878717
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44167
EAN/GTIN:
     4034451441675
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T8 26x895mm G13 3000K 44167

Leuchtstofflampe mit hoher Farbwiedergabe, entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in Industrie, Gewerbe, Handel, öffentlichen Gebäuden, Büros und im Privatbereich eingesetzt. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 2.8, Lichtstromerhalt: 0,87
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
30 W
Lichtstrom:
2400 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,39*
€ 12,32*
€ 5,95*
ab € 8,40*
€ 12,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,52*
€ 13,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.