Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W 68072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W 68072
Artikel-Nr.:
     6012-26879969
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68072
EAN/GTIN:
     4034451680722
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe T8 26x1500mm G13 58W 68072

Leuchtstofflampe T8, 075/Fresh light - Diese Lampe wurde speziell für die Beleuchtung und Präsentation von Lebensmitteln entwickelt. Die Ware wird frisch und appetitlich präsentiert, ohne dass eine Schönung auftritt. Das Licht dieser Leuchtstofflampe ist für die Beleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren besonders geeignet. Anwendungsbereiche sind Regal-, Theken- und Deckenbeleuchtungen in Lebensmittelgeschäften bzw.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
58 W
Lichtstrom:
4000 lm
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
2450 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Lichtfarbe:
75
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,84*
€ 14,36*
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 14,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,15*
€ 16,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.