Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 14x32mm E14 230V VG234 28041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe 14x32mm E14 230V VG234 28041
Glimmlampe 14x32mm E14 230V VG234 28041
Artikel-Nr.:
     6012-26880859
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28041
EAN/GTIN:
     4034451280410
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Soffitten

Glimmlampe 14x32mm E14 230V VG234 28041

Glimmlampe, E14 mit Widerstand. Glaskolben, zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,82*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,46*
1
€ 5,00*
ab € 2,14*
€ 3,50*
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,52*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28040
ab € 2,761*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28042
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.