Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 19x37,5mm BA15s 24V 10W 81412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 19x37,5mm BA15s 24V 10W 81412
Autolampe 19x37,5mm BA15s 24V 10W 81412
Artikel-Nr.:
     6012-26881091
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81412
EAN/GTIN:
     4034451814127
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R10W
R10W-Lampen

Autolampe 19x37,5mm BA15s 24V 10W 81412

Autolampe in Kugelform, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 R10W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
10 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
R10W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,89*
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 1,06*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,80*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.