Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalldampflampe HTI 300W/DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Abb. ähnlich
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-26885764
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321129208
EAN/GTIN:
     4008321129208
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker

Metalldampflampe HTI 300W/DX

Produktvorteile: Hohe mittlere Leuchtdichte (30 50 kcd/cm^2 ). Produkteigenschaften: Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight). Heißwiederzündung möglich. Wechselstrom/AC. Mittlere Lebensdauer: 500 3.000 h (je nach Typ). Guter Farbwiedergabeindex: Ra > 80 bis > 85.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
95 V
Lichtstrom:
22000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
SFC10-4
Farbtemperatur:
6500 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
5,5 mm
Wendelform:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 166,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 174,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,96*
€ 186,97*
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 193,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,84*
€ 201,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,03*
€ 239,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.