Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26886600 Herst.-Nr.: 4050300006789 EAN/GTIN: 4050300006789 |
| |
|
| | |
| NV-Halogen-Reflektorlampe 50W 8V GZ6,35 64607 Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 8 V | Sockel: | GZ6,35 | Anwendung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 9,98* | € 12,23* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 10,84* | € 13,22* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 14,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,70* | € 15,43* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,12* | € 17,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|