Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 25x43mm P21W Ba15s 24V 21W 81322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 25x43mm P21W Ba15s 24V 21W 81322
Autolampe 25x43mm P21W Ba15s 24V 21W 81322
Artikel-Nr.:
     6012-26887762
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81322
EAN/GTIN:
     4034451813229
Suchbegriffe:
Autolampen P21W
Glühlampe Nebelschlussleuchte KFZ
P21W-Lampen
Sockel P21W

Autolampe 25x43mm P21W Ba15s 24V 21W 81322

Autolampe/ Signallampe für Blink- und Bremslicht, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 P21W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
21 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
P21W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,85*
10
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,87*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,55*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 1,05*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,76*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.