Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SMD-Spot MR11 35x35mm GU4 10-30V3000K 125° 30132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-SMD-Spot MR11 35x35mm GU4 10-30V3000K 125° 30132
LED-SMD-Spot MR11 35x35mm GU4 10-30V3000K 125° 30132
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-27055855
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30132
EAN/GTIN:
     4034451301320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-SMD-Spot MR11 35x35mm GU4 10-30V3000K 125° 30132

kompakter LED Reflektor, energieeffizient und langlebig Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
1,7 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
165 lm
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,16*
€ 13,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,35*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 14,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,39*
€ 15,03*
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.