Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861203300000997605


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861203300000997605
Artikel-Nr.:
     6012-27060597
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1203/300-000/997-605
EAN/GTIN:
     4066966438512
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 20861203300000997605

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
Lötstiftlänge 1,5 mm
1,50 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
8,15 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.730,2933*
€ 2.889,51635*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.755,3344*
€ 2.917,6077*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.917,6077*
€ 3.471,95316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.897,59225*
€ 3.448,13478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.809,7741*
€ 3.343,63118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.765,12425*
€ 3.290,49786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.755,3344*
€ 3.278,84794
pro Packung
1 Packung enthält 2.905 Stück (ab € 0,94848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,26197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0305*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.