| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27066771 Herst.-Nr.: 31737 EAN/GTIN: 4034451317376 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenformlampe E27 2200K dimm 31737 Lange Deko-Röhrenform mit spiralförmigem LED Faden hinter klarem Gehäuse, ideal für offene Leuchten Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Nennstrom: | 16 mA | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 3,39999999 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 250 lm | Lampenlichtausbeute: | 73 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,97* | € 19,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,06* | € 20,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,21* | € 21,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,00* | € 22,49* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,75* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|