Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 740 MASLED SON #44911400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-27069939
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44911400
EAN/GTIN:
     8719514449114
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe E27 740 MASLED SON #44911400

Philips Master LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
120..240 V
Nennstrom:
165..325 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
34 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 65,30*
€ 77,55*
11 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 59,85*
€ 79,79*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 69,74*
€ 82,62*
6
Frei Haus
ab € 78,06167*
€ 92,49167*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 78,84667*
€ 93,41667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 93,41667*
€ 111,16584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14667*
€ 107,27454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84667*
€ 93,82754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 560,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44921300
ab € 112,34*
Ähnlich
Philips
44923700
ab € 113,11*
Ähnlich
Philips
44903900
ab € 48,33*
Ähnlich
Philips
44905300
ab € 48,67*
Ähnlich
Philips
44909100
ab € 57,82*
Ähnlich
Philips
44915200
ab € 77,37*
Ähnlich
Philips
44917600
ab € 76,84*
Ähnlich
Philips
44899500
ab € 115,19*
Ähnlich
Philips
44901500
ab € 116,25*
Ähnlich
Philips
44887200
ab € 51,74*
Ähnlich
Philips
44889600
ab € 45,46*
Ähnlich
Philips
44891900
ab € 57,67*
Ähnlich
Philips
44893300
ab € 57,73*
Ähnlich
Philips
44895700
ab € 77,38*
Ähnlich
Philips
44897100
ab € 83,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.