Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Abdeckkappe 20x20 schwarz 0.0.425.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Abdeckkappe 20x20 schwarz 0.0.425.04
Winkel-Abdeckkappe 20x20 schwarz 0.0.425.04
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-27250965
Hersteller:
     item Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0.0.425.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe für Verbindungsbeschlag
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe

Winkel-Abdeckkappe 20x20 schwarz 0.0.425.04

Winkel-Abdeckkappe Baureihe 5
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,80*
€ 1,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,33*
€ 2,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.