Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 4qmm, AWG12, orange DZ5CA043


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 4qmm, AWG12, orange DZ5CA043
Aderendhülse 4qmm, AWG12, orange DZ5CA043
Artikel-Nr.:
     6012-27256662
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA043
EAN/GTIN:
     3389110535631
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse isoliert

Aderendhülse 4qmm, AWG12, orange DZ5CA043

Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt 4 mm² - Farbe orange Länge lang.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
26 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,08036*
€ 0,09256*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,08085*
€ 0,09275*
1000
€ 5,00*
ab € 0,08119*
€ 0,09349*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0825*
€ 0,0953*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,08432*
€ 0,09732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09732*
€ 0,11581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09392*
€ 0,11176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09172*
€ 0,10915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09062*
€ 0,10784
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08432*
€ 0,10034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 97,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.