Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 5-pol. rot FBSR 5-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 5-pol. rot FBSR 5-5
Steckbrücke 5-pol. rot FBSR 5-5
Artikel-Nr.:
     6012-27259280
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001593
EAN/GTIN:
     4046356890854
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke 5-pol. rot FBSR 5-5

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 5 polig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,676*
€ 0,8264*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,7028*
€ 0,8592*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8808*
€ 0,8808*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9169*
€ 0,9169*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9196*
€ 0,9196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9196*
€ 1,09432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,89*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.