Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27261610 Herst.-Nr.: 22172294 EAN/GTIN: 9010757043848 |
|
|
| | |
| Endkappenset silber SLN2MSCMSPECSETL20SR Endkappenset inkl. 20 mm Kaschierbleche für den Anbau- sowie Pendelkanal in Farbe silber (ähnlich RAL 9006) sowie Tüllen (je 2 Stück) inkl. Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,55* | € 42,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,76* | € 42,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,89* | € 44,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,69* | € 45,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,18* | € 48,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|