Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder GSL -3 tz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder GSL -3 tz
Verbinder GSL -3 tz
Artikel-Nr.:
     6012-27365930
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84601003100
EAN/GTIN:
     4020863282050

Verbinder GSL -3 tz

Design-Zubehör Stoßleiste für 3/. Cubus RSAGC LED, RSAGHC LED. Diffusorverbinder
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
89 mm
Höhe:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 9,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,51*
€ 10,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.