Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Schraubanschluss 8WH1000-0AJ00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-27450395
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AJ00
EAN/GTIN:
     4001869402918
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme m. Schraubanschluss 8WH1000-0AJ00

Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 10mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 1,95*
50
€ 5,00*
ab € 1,5582*
€ 1,9982*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,57*
€ 2,02*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6046*
€ 2,0646*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0646*
€ 2,45687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9546*
€ 2,32597
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6046*
€ 1,90947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 0,42*
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,01*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 92,60*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 72,73*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0276*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 4,71*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 4,73*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,037*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0371*
Zubehör
Siemens
8WH90655BA06
ab € 3,92*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,2548*
Zubehör
Siemens
8WH90206EC10
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.