Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 310554


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 310554
Stromschiene 310554
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-27450836
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     310554
EAN/GTIN:
     8021944111319
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene weiß
stromschiene

Stromschiene 310554

RAIL-A TRY 5P L:1435
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
5
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
1435 mm
Breite:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,46*
€ 52,14*
€ 5,46*
ab € 38,74*
€ 52,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 54,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,08*
€ 54,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.