Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AE01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-27451501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20200AE01
EAN/GTIN:
     4001869347240
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens

Doppelstockklemme m.Zugfederanschluss 8WH2020-0AE01

Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Durchgangsklemme, 1,5mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,07*
€ 80,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,16*
€ 80,59*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,16*
€ 81,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 82,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,17*
€ 87,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,80*
€ 98,532
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,57*
€ 97,0683
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,03*
€ 92,8557
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,04*
€ 89,2976
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81201XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Siemens
8WH81401XA05
ab € 13,99*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,57*
Zubehör
Siemens
8WH81101AA05
ab € 3,65*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB05
ab € 5,64*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB15
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB25
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81401AB35
ab € 5,63*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB45
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB55
ab € 5,38*
Zubehör
Siemens
8WH81201AB65
ab € 5,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.