Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 35mm2 8WH6000-0AM00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-27451628
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000AM00
EAN/GTIN:
     4001869522272
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme 35mm2 8WH6000-0AM00

Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 35mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,78*
€ 129,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,35*
€ 130,15*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,07*
€ 130,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 134,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,80*
€ 141,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,75*
€ 160,3525
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,31*
€ 158,6389
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,63*
€ 151,8797
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,59*
€ 148,2621
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,65*
€ 130,4835
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,00*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90675CA06
ab € 1,80*
Zubehör
Siemens
8WH90200DC10
ab € 18,96*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.